Üdvözöljük a Würth Magyarország weboldalán! Csak vállalkozások részére

Ecsetkorong Acél, csomózott, szárral

Tengelyre rögzített korongkefe/ecsetkorong, acél
ECSET-DRÓTKEFE-FÚRÓ-30X0,5-S6

Cikksz. 071469 05
EAN 4024835111096

Az árak megtekintéséhez jelentkezzen be

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

Ideális nehezen elérhető helyek megmunkálásához acélon és fémöntvényen. Alkalmas közepes tisztítási munkákhoz, pl. sorjázás, tisztítás és rozsdátlanítás. Agresszív kefe.
  • Agresszív hatás a csomózott drótnak köszönhetően

  • A csomók a sebességtől függően többé-kevésbé kinyílnak, a nagy sebesség pedig javítja a tisztítási teljesítményt és az élettartamot

  • Rúdcsiszolókhoz és fúrógépekhez
Megjegyzés
  • Csak a sörték hegyei dolgoznak a munkadarabon. A túlzott felületi nyomás az eredményt nem javítja, viszont növeli a szükséges hajtóerőt, és csökkenti a kefe élettartamát.

  • A kefe szétterülésének szabályozására használjon állítható fordulatszámú szerszámmeghajtókat.

  • A legjobb teljesítmény érdekében használjon legalább 500 W-os szerszámmeghajtót.

  • Gépi kefékkel történő munkavégzés során mindig viseljen védőszemüveget és védőkesztyűt!
Alkalmazási terület
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület
  • Sarkok, mélyedések, lyukak tisztításához

  • Formák/öntött alkatrészek tisztításához

  • Festék- és gumimaradványok eltávolításához

Átmérő (D1)

30 mm

Perselyátmérő (D2)

29 mm

Hasznos huzalhossz (H)

28 mm

Huzalátmérő

0.50 mm

Hosszúság (L)

72 mm

Fonatok száma

12 darab

Szárátmérő (S)

6 mm

Huzal anyaga

Acél

Kivitel

Fonott

Agresszivitás

Kemény

Akkus fúrókhoz (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Fúrógéphez (pontozási rendszer)

4-ből 2 pont

Egyenes csiszológéphez (pontozási rendszer)

4-ből 4 pont

Max. fordulatszám

20000 Ford/perc

EN szabvány

1083-2

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk